{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Korkeudensäätö portaittain | 32 mm | |
Värivalikoima | Koriste: metallinharmaa, vaaleanharmaa, helmenvalkoinen, vaahtera, luonnonvärinen tammi | |
Korkeus | 1 163 mm | |
Leveys | 1 600 mm | |
Syvyys | 450 mm | |
Hyötykorkeus | 1 083 mm | |
jalustan korkeus | 30 mm | |
Lokeroalustojen määrä | 4 | |
jalustan materiaali | teräspelti | |
Rungon pinta | puu | |
Malli | Matala kaappi | |
Kahvatyyppi | kaarikahva | |
jalusta | kyllä | |
lukitusnumero vaihdettavissa yksittäin | ei | |
liitettävissä lukitusjärjestelmään | ei | |
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa | ei | |
Tuotetyyppi | Toimistokaappi |
Tuotekoodi | 974212 1600 | |
EAN / GTIN | 2050002053687 | |
Valmistajan numero | SBCCE30 |