Pyörivä ESD-työtuoli, Supertec, pyörillä, matala ESD

Tuote nro.: 972676 ESD
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
  • Tuolin kantavuus: 120
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tuolin kantavuus 120 kg
sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Sarja Work-Tec Ergo
Malli pyörillä
Istuimen leveys 460 mm
Istuimen syvyys 470 mm
Selkänojan korkeus 580 mm
Korkeudensäätöalue 450 mm - 630 mm
Selkänojan korkeudensäätöalue 60 mm
Istuimen kallistuksen säätö asteina 6 astetta
Istuimen syvyyden säätöalue 60 mm
Istuinmateriaalin väri musta
Tuotetyyppi Pyörivä ESD-työtuoli

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 972676 ESD
EAN / GTIN 4016849943985
Valmistajan numero 9033C-CP01-3218

Kuvaus

Malli:

istuimessa ja selkänojassa sähköä johtava ESD-Supertec. Supertec-pehmuste on mukava, pehmeä, hengittävä ja erittäin kestävä, viillonkestävä, helppo puhdistaa ja luistamaton. Mikropanssaroinnin ansiosta siinä yhdistyvät kankaan ja rakennesolumuovin edut. Mukavuuspehmuste, ergonominen selkänoja ja vaakasuuntainen tikkaus, kätevät työntökahvat. Ergonomiapaketti: synkronitekniikka ja painon säätö. Selkänoja, jossa sähköä johtava muovikuori ja työntökahvat. Kauttaaltaan sähköä johtava yhteys tyynystä ESD-rulliin/-suojatulppiin.
Painon säätö 45–120 kg.

Standardi:

Sähköä johtava DIN 61340-5-1 mukaan.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Varaosat

Samasta sarjasta "Work-Tec Ergo" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript