Pyörivä työtuoli, kangaspehmuste pyörillä, matala BLACK

Tuote nro.: 965270 BLACK
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
51 kappaletta varastossa
  • Tuolin kantavuus: 120

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tuolin kantavuus 120 kg
Sarja Work-Tec Ergo
Malli pyörillä
Istuimen leveys 460 mm
Istuimen syvyys 470 mm
Selkänojan korkeus 580 mm
Korkeudensäätöalue 450 mm - 630 mm
Selkänojan korkeudensäätöalue 60 mm
Istuimen kallistuksen säätö asteina 6 astetta
Istuimen syvyyden säätöalue 60 mm
Tuotetyyppi Pyörivä työtuoli

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 965270 BLACK
EAN / GTIN 4016849943923
Valmistajan numero 9033H-MH01-3279

Kuvaus

Malli:

Istuimessa ja selkänojassa pehmeä kangaspehmuste. Mukava ja hengittävä, kulutusta kestävä.
Pyörivä työtuoli Work-Tec ergo: mukavuuspehmuste, ergonomisesti muotoiltu selkänoja ja vaakasuora tikkaus, kätevät oranssinväriset työntökahvat.
Ergonomiapaketti: synkronitekniikka ja painon säätö.
Painon säätö 45–120 kg.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Varaosat

Samasta sarjasta "Work-Tec Ergo" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript