ESD-työkalukaappi, täydellinen laatikoineen 800/6

Tuote nro.: 972440 800/6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

  • Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus: 50
  • Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä): 100
  • Vetolaatikon ulosveto: Ulosvetoeste
  • Vetolaatikoiden hyötyala G: 26×24
  • Nastasylinterilukko: Modulaarinen avainpesä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1,2 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus 50 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) 100 %
Vetolaatikon ulosveto Ulosvetoeste
Vetolaatikoiden hyötyala G 26×24
Nastasylinterilukko Modulaarinen avainpesä
sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Korkeus 800 mm
Leveys 750 mm
Syvyys 700 mm
Hyötykorkeus 700 mm
Vetolaatikon hyötyleveys 650 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys 600 mm
Vetolaatikon hyötyleveys G 26
Vetolaatikon hyötysyvyys G 24
Laatikoiden lukumäärä 6
ESD-käsitelty kyllä
Paino 133 kg
Tuotetyyppi Työkalukaappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 972440 800/6
EAN / GTIN 4062406166861

Kuvaus

Malli:

Työkalukaappi, staattista sähköä johtava, DIN EN 61340-5-1. Kokonaan varusteltu työkalukaappi kokoa 30×28G, laatikkojen 26×24G kanssa. Laatikostorungossa keskuslukitus. Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot. n korkeudesta alkaen). Turvalukitus estää muita vetolaatikoita avautumasta yhden laatikon ollessa auki. Mukana ESD-maakaapeli.

Sijoitus:

Laatikoiden etukorkeus mm: 50, 75, 100, 100, 125, 250

Pintakäsittely:

Rungon ja vetolaatikoiden väri vaaleanharmaa RAL 7035 ESD-jauhemaalattu.

Ohje:

  • Kaappia nostettaessa tai kuljetettaessa on huomioitava laatikoiden riittävä kiinnitys runkoon.
  • Kaikki muoviosat (esim. suojatulpat ja vetimet) eivät johda staattista sähköä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript