ESD skříň na nářadí kompletní se zásuvkami 800/6

Artiklové číslo: 972440 800/6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

  • Nosnost zásuvek / výsuvných den: 50
  • Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv): 100
  • Výsuv zásuvky: Blokování výsuvu
  • Užitná plocha zásuvek v G: 26×24
  • Cylindrický zámek: Modulární nástrčná vložka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 1,2 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den 50 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) 100 %
Výsuv zásuvky Blokování výsuvu
Užitná plocha zásuvek v G 26×24
Cylindrický zámek Modulární nástrčná vložka
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Výška 800 mm
Šířka 750 mm
Hloubka 700 mm
Užitná výška 700 mm
Užitná šířka zásuvek 650 mm
Užitná hloubka zásuvek 600 mm
Užitná šířka zásuvky v G 26
Užitná hloubka zásuvek v G 24
Počet zásuvek 6
Výbava ESD ano
Hmotnost 133 kg
Druh produktu Skříň na nářadí

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 972440 800/6
EAN / GTIN 4062406166861

Popis

Provedení:

Skříň na nářadí ESD vodivá, dle DIN EN 61340-5-1. Kompletně osazená skříň na nářadí 30×28G, se zásuvkami 26×24G. Centrální zamykání pomocí cylindrického zámku. Zásuvky se 100% plným výsuvem s vysouvací mechanikou. Zásuvky s otvory v rastru 25 mm (od výšky čela zásuvky 75 mm). Pojistka proti vytažení brání současnému otevření několika zásuvek. Včetně uzemňovacího kabelu ESD.

Osazení:

Výška čela zásuvky mm: 50, 75, 100, 100, 125, 250

Lakování:

Korpus a zásuvky světle šedá podobná RAL 7035, práškově nanášený lak ESD.

Poznámka:

  • Při zvedání a přepravě skříně je třeba dbát na dostatečné zajištění zásuvek v plášti skříně.
  • Všechny plastové díly (např. krytky a madla) nejsou ESD vodivé.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství