Avoimet ESD-säilytyslokerot PP, yksittäin ECB3Z

Tuote nro.: 972330 ECB3Z
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
352 kappaletta varastossa
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Korkeus 145 mm
Leveys 200 mm
Syvyys 350 mm
Sisäleveys 182 mm
Sisäsyvyys 280 mm
Väri musta
Tuotetyyppi Avolokerolaatikko

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 972330 ECB3Z
EAN / GTIN 8055520413054
Valmistajan numero CB 3Z MC - 1394103197

Kuvaus

Malli:

Laadukkaat, pinottavat varastosäiliöt sähköä johtavaa muovia. Kestävät useimpia happoja ja öljyjä. Lämmönkestävyys –20 °C...80 °C
Väri: musta.

Sopii:

Kisko säiliölle nro 972121 (ei koot ECB3Z ja ECB2).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript