ESD nyitott tárolódobozok, PP, külön ECB3Z

Cikkszám: 972330 ECB3Z
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
352 darabszám azonnal szállítható
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Termékadatok

Technikai adatok

elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Magasság 145 mm
Szélesség 200 mm
Mélység 350 mm
Belső szélesség 182 mm
Belső mélység 280 mm
Festék fekete
Termék fajtája Nyitott tárolódoboz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 972330 ECB3Z
EAN / GTIN 8055520413054
Gyártó száma CB 3Z MC - 1394103197

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű, egymásra helyezhető tárolóedények elektromosan vezetőképes műanyagból. A legtöbb savnak és olajnak ellenáll. –20° és 80°C között hőálló
Szín: fekete.

Alkalmazható:

Sín a 972121 sz. tartóhoz (azonban az ECB3Z és ECB2 mérethez nem).