ESD-työtaso 1000 mm

Tuote nro.: 972160 1000
(584,20 € / 1 Square metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Pituus 1 000 mm
Syvyys 750 mm
Paksuus 51,6 mm
Pöytälevyn pituus 1 000 mm
Työtason materiaali Lastulevy, tilavuusjohtava
Työtason pinnoite HPL-kerrosmateriaali, sähköä johtava
Pinnoitteen paksuus 0,8 mm
Työtason pinnan väri vaaleanharmaa RAL 7035
ESD-käsitelty kyllä
sähköä johtava pintakerros kyllä
sydänosa kokonaissähkönjohtokyvyllä kyllä
Maadoitus keskellä, työtason alapuolella
Tuotetyyppi Työpenkkilevy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 972160 1000
EAN / GTIN 4062406166953

Kuvaus

Malli:

Tukilevy 50 mm:n sähköä johtavaa lastulevyä. Yläpuolen pinnoite sähköä johtavaa HPL-laminaattia EGB 0,8 mm. Alapuolen pinta valkoista laminaattia. Ympärillä 3 mm:n antistaattinen ABS-reunalista.

Ohje:

Keskireikä maadoitusmoduulille nro 972827 koko INT2W ESD-työtason alapuolella. Tilattava erikseen.
ESD-työtasoa saa käyttää vain yhdessä ESD-jalkaosien ja ESD-liitoslevyjen kanssa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet