Työkaluteline, työkalunpitimet VDI40

Tuote nro.: 970125 VDI40
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Syvyys 150 mm
Rungon koko sivuilla 37 mm
Työkalupitimien lukumäärä 9
Akseliväli A 85 mm
työkaluvarsille VDI 40
Tuotetyyppi Työkaluhylly

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 970125 VDI40
EAN / GTIN 4045197489470

Kuvaus

Malli:

Teräslevy, muoviset GARANT-työkalunpitimet. Voidaan asentaa 0°/ 20°/ 45° kallistuskulmaan.

Sopii:

Leveys 452 mm:
Järjestelmäkuljetusvaunu nro 970011; 970016 koko 452/A; CNC-kuljetusvaunu nro 970041; 970046 koko 452; alustakehikko nro 970505 koko 0.
Leveys 627 mm:
Järjestelmäkuljetusvaunu 970011; 970016 koot 627/A; 627/B; CNC-kuljetusvaunu nro 970041; 970046 koko 627.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.

Ohje:

VDI 20 -pitimet sopivat myös Trumpf-lävistysmeisteille.