Verktygskassett med verktygshållare VDI40

Art-nr: 970125 VDI40
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
28 styck i lager
Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetaljer

Tekniska data

Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Djup 150 mm
storlek sidoram 37 mm
antal verktygshållare 9
axelavstånd (A) 85 mm
för verktygsskaft VDI 40
Produktslag Verktygsbalkar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 970125 VDI40
EAN/GTIN 4045197489470

Benämning

Utförande:

Av stålplåt med GARANT verktygshållare av plast. Kan monteras med lutningsvinkel 0° / 20° / 45°.

Passar till:

Bredd 452 mm:
Systemtransportvagn nr 970011; 970016 vrdera i storlek 452/A; CNC-transportvagn nr 970041; 970046 vardera i storlek 452; påbyggnadsställ nr 970505 Gr. 0.
Bredd 627 mm:
Systemtransportvagn nr 970011; 970016 vardera i storlek 627/A; 627/B; CNC-transportvagn nr 970041; 970046 vardera i storlek 627.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 pulverbelagd.

Anmärkning:

VDI 20-infästningarna passar också till Trumpf stansstämplar.