Mekaanikon ruuvipenkki Kiinnityskaari, Leukojen leveys: 50mm

Tuote nro.: 967590 50
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Leukojen leveys (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leukojen leveys 50 mm
Leukaväli 75 mm
Kiinnityssyvyys 35 mm
Kiristysalue 0 mm - 80 mm
Kuulanivelen kiertoalue 360 astetta
Kuulanivelen kääntöalue 90 astetta
vaihdettavat leuat kyllä
Kiinnityskaari sisältyy kyllä
Tuotetyyppi Suuntaisruuvipuristin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 967590 50
EAN / GTIN 2050001741363
Valmistajan numero ALU050
Valmistaja/vastuuhenkilö Gestioni Industriali Italiane S.N.C morsificio ita, Via Signoria 13, 35010 SAN GIORGIO DELLE PERTICH, Italia, www.fza-morsificio.com

Kuvaus

Malli:

Yläosa on käännettävissä ja kallistettavissa kulloinkin edullisimpaan työskentelyasentoon pallonivelen avulla ja sen voi lukita kiinnitysvivulla. Ruuvipuristin on lisäksi käännettävissä 6°:n portain 360°:een saakka, joten sitä voi käyttää matalana puristimena. Ruuvipuristin ja kiinnitin tai kiinnityslevy kevytmetalliseosta, vasaralakattu. Suojattu terässäätöruuvi, leuat eteenpäin aukeavat.
Vaihdettavat muovileuat.