Suuntaisruuvipuristin ”Heuer-Front”, Leukojen leveys: 100mm

Tuote nro.: 967350 100
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
4 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Leukojen leveys (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Heuer Front
Leukojen leveys 100 mm
Leukaväli 125 mm
Kiinnityssyvyys 50 mm
Putkileuat putkille, joiden ulko-⌀ on 16 mm - 30 mm
vaihdettavat leuat ei
Avautumissuunta Eteenpäin avautuva
Materiaali Teräs, muottiintaottu
Paino 4,5 kg
Tuotetyyppi Suuntaisruuvipuristin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 967350 100
EAN / GTIN 2050002047631
Valmistajan numero 100 100

Kuvaus

Malli:

Täysteräksinen, taottu − varmasti rikkoutumaton.
Eteenpäin avautuva.
Taotut putkenkiinnitysleuat tavallisten leukojen alla. Luja säätöruuvi, jossa on kaksoistrapetsikierre leukojen nopeaan aukaisuun ja sulkemiseen. Galvanoitu kara-avain, jossa on teräksiset varmistusrenkaat. Säätöruuvi ja liukupinnat on suojattu likaantumiselta. Säädettävä V-johde molemmin puolin.
Lisäksi vahvistettu alasin pienempiä oikaisu- ja niittaamistöitä varten.
Hammastetut, huolellisesti pintakarkaistut kiinnitysleuat, ei vaihdettavissa.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitysruuvit työpöytiin asennusta varten.

Pintakäsittely:

Vasaralakkaus sininen, jauhepinnoitettu.

Ohje:

Sopiva korkeudensäätölaite − katso nro 967540.