Pyörivä työtuoli, Supertec, suojatulpat ja jalkarengas, korkea, Väri: BLACK

Tuote nro.: 965329 BLACK
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Väri Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Tuolin kantavuus: 120

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tuolin kantavuus 120 kg
Malli suuri istuinkorkeus
Istuimen leveys 460 mm
Istuimen syvyys 470 mm
Selkänojan korkeus 580 mm
Korkeudensäätötapa Korkeussäätövipu
Korkeudensäätömalli Kaasujousi
Korkeudensäätöalue 590 mm - 860 mm
Jalkaristikon materiaali Teräs
Istuinmateriaalin väri musta
Jalkaristikon rakenne suojatulpat ja jalkarengas
Jalustan rakenne 5-sakarainen ristikkojalka
Käsinojapari mukautettava kyllä
Paino 15,5 kg
Tuotetyyppi Pyörivä työtuoli

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 965329 BLACK
EAN / GTIN 4016849625515
Valmistajan numero 9021-SP01-602-505217
Valmistaja/vastuuhenkilö Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Kuvaus

Malli:

Supertec-pehmuste on mukava, pehmeä, hengittävä ja erittäin kestävä, puhdistettava ja liukumaton. Mikropanssaroinnin ansiosta siinä yhdistyvät kankaan ja polyuretaanivaahdon edut.
Ergonominen pehmustetyyny lannenikamatuella ja käytännöllisillä työntökahvoilla.

Standardi:

DIN 68877

Ohje:

Toimitetaan osina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.