{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Korkeus | 670 mm | |
Leveys | 860 mm | |
Syvyys | 1 060 mm | |
Hyötyleveys | 800 mm | |
Hyötysyvyys | 1 000 mm | |
Täyttökorkeus | 500 mm | |
Pinoamiskorkeus enintään | 600 mm | |
Haarukka-aukon leveys | 660 mm | |
Haarukka-aukon syvyys | 860 mm | |
Alatukikorkeus | 100 mm | |
Kantavuus | 1 000 kg | |
Pinottavuus | 5 000 kg | |
Materiaali | teräspelti | |
Väri | hiirenharmaa RAL 7005 | |
Seinän rakenne | varustettu luukulla | |
Pinoamisreuna 3 sivulla | ei | |
Tarttumiskulmissa nosturisilmukat | kyllä | |
työntöaukot | ei | |
nosturilla käsiteltävä | kyllä | |
eri kokojen pinoaminen mahdollista | ei | |
Pinottava | kyllä | |
Paino | 42 kg | |
Tuotetyyppi | Suurikokoiset pinottavat ja kuljetuslaatikot |
Tuotekoodi | 963561 1000X800 | |
EAN / GTIN | 4251572701659 | |
Valmistajan numero | M1510-06-01 |