{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Altura | 670 mm | |
Anchura | 860 mm | |
Profundidad | 1.060 mm | |
Anchura útil | 800 mm | |
Profundidad útil | 1.000 mm | |
Nivel de llenado | 500 mm | |
Altura máxima de apilado | 600 mm | |
Anchura de entrada | 660 mm | |
Profundidad de entrada | 860 mm | |
Altura de paso inferior | 100 mm | |
Capacidad de carga | 1.000 kg | |
Capacidad de carga de la pila | 5.000 kg | |
Material | Chapa de acero | |
Color | gris ratón RAL 7005 | |
Modelo pared | con tapa | |
Borde apilado 3 lados | no | |
Esquina de carga con ojales de grúa | sí | |
con engarces de acceso | no | |
apto para grúa | sí | |
Apilado combinado posible de diferentes tamaños | no | |
apilable | sí | |
Peso | 42 kg | |
Tipo de producto | Contenedor grande de transporte apilable |
Número de artículo | 963561 1000X800 | |
EAN / GTIN | 4251572701659 | |
Número del fabricante | M1510-06-01 |