• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

VARIO-Box-päätykappale, 2 kaukaloa, Korkeus 24 mm

Tuote nro.: 961000

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Hinta per kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeus 24 mm
Leveys 96 mm
Syvyys 96 mm
Kaukalon hyötyleveys 40 mm
Muottien lkm 2
Materiaali ABS-muovia
Väri musta
Päätykappale yksilölliseen pituussäätöön kyllä
Pinottava kyllä
Kiinnitys aallotettuun alustaan kyllä
Tuotetyyppi Vetolaatikon kaukalo

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 961000
EAN / GTIN 4037519001118
Valmistajan numero AQ-1117-CH8000
Valmistaja/vastuuhenkilö rose plastic AG, Rupolzer Straße 53, 88138 HERGENSWEILER/LINDAU, Deutschland, www.rose-plastic.de

Kuvaus

Ohje:

Pohjalevyt koteloiden kiinnittämistä varten - katso nro 961140.