• Paskutinė galimybė! Galimi tik keli vienetai, kurių netrukus nebeliks mūsų asortimente.

VARIO-BOX galinis elementas, 2 lovelių, Aukštis 24 mm

Prekės Nr.: 961000
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aukštis 24 mm
Plotis 96 mm
Gylis 96 mm
Lovelio naudingasis plotis 40 mm
Lovelių skaičius 2
Medžiaga ABS plastikas
Spalva juoda
Antgalis individualiam ilgio pasirinkimui taip
sudedamos viena ant kitos taip
Fiksavimas ant kilimėlio su gumbeliais taip
Produkto rūšis Lovelis stalčiui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 961000
EAN / GTIN 4037519001118
Gamintojo numeris AQ-1117-CH8000
Gamintojas / atsakingas asmuo rose plastic AG, Rupolzer Straße 53, 88138 HERGENSWEILER/LINDAU, Germany, www.rose-plastic.de

Aprašymas

Pastaba:

Pagrindines plokštes dėžučių tvirtinimui rasite su Nr. 961140.