Uraväliseinä-/välilevyvalikoima (1 laatikolle 54×36 E) laatikoiden etukorkeudelle 3+6

Tuote nro.: 960420 3+6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
  • soveltuu työpistevarustelulle: Työkalukaappi

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

soveltuu työpistevarustelulle Työkalukaappi
Jakoyksikkö 1 E = 17 mm
Uraväliseinien lukumäärä 3
Välilevyjen lukumäärä 6
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on 200 mm
Sopii vetolaatikolle leveys E 54E
Sopii vetolaatikolle syvyys E 36E
Soveltuu vetolaatikolle hyötyleveys 918 mm
Soveltuu vetolaatikolle hyötysyvyys 612 mm
Tuotetyyppi Vetolaatikon välilevy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 960420 3+6
EAN / GTIN 4045197345394

Kuvaus

Malli:

Uraväliseinien korkeus vastaa laatikoiden sivuseinäkorkeutta. Sivu-uria, joiden väli on 17 mm, käytetään välilevyjen asentamiseen.
Pienosasäiliöt polystyreenistä.

Käyttö:

Työkalujen, laitteiden, pienosien yms. säilytykseen.

Sopii:

Laatikot, joiden koko on 54×36 E. Yksi sarja täyttää laatikon hyötyalan 918×612 mm kokonaan.

Sisältö:

Urallinen väliseinä nro 960500: 3 kpl
Välilevy (ks. nrot 960540960600): 4 kpl koko 200; 2 kpl koko 251