Jeu de parois crantées / tôles de séparation (pour 1 tiroir 54×36 E) pour hauteur frontale de tiroir 3+6

Réf.: 960420 3+6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
  • Convient pour équipements d'atelier: Armoire à outils

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Convient pour équipements d'atelier Armoire à outils
Division 1 E = 17 mm
Nombre de parois crantées 3
Nombre de tôles de séparation 6
Pour hauteur de tiroir 200 mm
Pour largeur de tiroir en E 54E
Pour profondeur de tiroir en E 36E
Pour largeur utile de tiroir 918 mm
Pour prof. utile de tiroir 612 mm
Type de produit Séparation de tiroir

Numéros d’identification et classifications

Référence article 960420 3+6
EAN / GTIN 4045197345394

Description

Exécution:

Les parois crantées sont adaptées aux hauteurs des parois des tiroirs. Les fentes au pas de 17 mm servent à placer des tôles de séparation.
Des porte-étiquettes (96 0665) ou des supports pour codes barres (96 0660) peuvent être fixés pour identification.

Utilisation:

Pour le rangement d'outils, appareils, petites pièces, etc.

Adapté(s) pour:

Tiroirs 54×36 E. Un jeu permet de compartimenter un tiroir présentant une surface utile de 918×612 mm.

Contenu:

Paroi crantée 960500: 3 pc.
Tôle de séparation (voir 960540960600): 4 pc. réf. 200; 2 pc. réf. 251