Sokkeli irrotettavalla etulevyllä kaappeihin, syvyys 28G, Korkeus 150 mm, Laatikostorungon leveys G: 20

Tuote nro.: 958176 20
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laatikostorungon leveys G Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1,2 mm
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Korkeus 150 mm
Leveys 500 mm
Syvyys 700 mm
Sopii rungon leveyteen G:ssä 20
Sopii rungon syvyyteen G:ssä 28
Tuotetyyppi Jalusta

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 958176 20
EAN / GTIN 4062406545161
Valmistajan numero 958176 20
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Sokkeli, korkeus 150 mm, irrotettava etulevy (edessä ja takana), kaappien siirtämiseen.
Sokkeli teräslevyä, kiinnitetään rungon alle.

Sopii:

Kaapit nro 941001941077, nro 942701942767.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.

Ohje:

Kaappeja ei saa siirtää kuormattuna.
Sokkelin kuljettaminen trukilla ei turvallisuussyistä ole sallittu.

Warning:

Käyttötarkoitus
  • Huomioi teknisten tietojen mukaiset yhdistelymahdollisuudet.
  • Nro 958065 koot 30,40; 958066 koot 30, 40; 958085 koot 30, 40, 50, 60; 958086 koot 30, 40, 50, 60; 958146 koot 30, 40, 50, 60, 80; 958176: Kun etulevy irrotetaan, kaapin voi kuljettaa trukilla.
  • Asenna vain vastaaviin reikiin.
  • Huomioi maksimikantavuudet.

Väärinkäyttö