Sokkeli irrotettavalla levyllä, syvyys 28G, Korkeus 150 mm 30

Tuote nro.: 958086 30
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1,2 mm
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korkeus 150 mm
Leveys 750 mm
Syvyys 700 mm
Sopii rungon leveyteen G:ssä 30
Sopii rungon syvyyteen G:ssä 28
Tuotetyyppi Jalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 958086 30
EAN / GTIN 4062406133269

Kuvaus

Malli:

Sokkeli teräslevyä, kiinnitetään rungon alle.
Sokkeli, korkeus 150 mm, irrotettava levy (edessä ja takana), työkalukaappien kuljettamiseen.

Sopii:

Työkalukaapit nro 931005932122, Office Station nro 948800.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.

Ohje:

Sokkelin koko 24 kuljettaminen trukilla ei turvallisuussyistä ole sallittu.
Kaappeja ei saa siirtää kuormattuna.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript