Easyfix-pohjalevy, muovi 1

Tuote nro.: 955820 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    2,97 € / kpl
  • alkaen 5 kpl
    2,47 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
723 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 1
Sarja Easyfix
Korkeus 67 mm
Leveys 29 mm
Syvyys 11 mm
Tuotetyyppi Pohjalevy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 955820 1
EAN / GTIN 4062406197940

Kuvaus

Sopii:

Reikälevyt □ 9×9 mm, reikäväli 37 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript