Uraan asetettavat väliseinät, leveys 7G 200 mm

Tuote nro.: 951771 200
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    4,67 € / kpl
  • alkaen 5 kpl
    3,89 € / kpl
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
355 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeus 175 mm
Leveys 175 mm
Leveys G 7
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on 200 mm
Tuotetyyppi Vetolaatikon välilevy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 951771 200
EAN / GTIN 4062406137151

Kuvaus

Malli:

Muoviset urajakolistasarjoihin kiinnitettävät väliseinät, laatikoiden jakamiseen.

Sopii:

Kaikki välijakajat on valmistettu muovista. Huomioi vetolaatikoiden sopiva etulevyn korkeus!

Ohje:

Paikoilleen painettavien jakajien hyötyleveys = leveys - 12 mm. Esimerkki nro 951751, leveys 5G: Hyötyleveys = 125 mm - 12 mm = 113 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Sopii vetolaatikon etukorkeudelle (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin