Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Tietokonekotelo tulostimen kansi DE

Tuote nro.: 951637 DE
  • Oven avautumiskulma: 225
  • Nastasylinterilukko: modulaarinen lisäkappale
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 0,9 mm
Oven avautumiskulma 225 astetta
Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korkeus 800 mm
Leveys 750 mm
Syvyys 550 mm
Oviaukon korkeus 640 mm
aukon leveys 670 mm
Hyötysyvyys 520 mm
Tulostimen kannen mitat 236×290 mm
Paino 39 kg
Tuotetyyppi Tietokonekotelo

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 951637 DE

Kuvaus

Malli:

Tietokonekotelo ja tuuletin sekä säädettävä sinkitty hylly.

Toimituksen sisältö:

Kiinteästi asennettuun sähkövarustukseen sisältyy 6 pistokkeen rima (250 V / 16 A, virtakytkin) ja liitäntäkaapeli (1,2 m).

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovet siniset RAL 5005, jauhemaalatut.

Sopivat tuotteet

Varaosat
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin