Urajakolistat Syvyys 20G 150 mm

Tuote nro.: 951520 150
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    9,87 € / kpl
  • alkaen 5 kpl
    8,22 € / kpl
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
1 040 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeus 125 mm
Paksuus 12 mm
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on 150 mm
Tuotetyyppi Urajakolista

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 951520 150
EAN / GTIN 4062406136529

Kuvaus

Malli:

Yksittäiset välijakajat vetolaatikoiden jakajien kiinnittämiseen. Asennus ilman työkaluja: Välijakajat napsautetaan vetolaatikon niitä varten oleviin aukkoihin. Tukeva muovirakenne, reunat eivät aiheuta loukkaantumisen vaaraa laatikosta poistettaessa.

Sopii:

Vetolaatikot, hyötysyvyys 20G.
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
    Sopii vetolaatikon etukorkeudelle (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin