{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Materiaalin paksuus | 0,9 mm | |
| Oven avautumiskulma | 225 astetta | |
| Korkeudensäätö portaittain | 60 mm | |
| Nastasylinterilukko | modulaarinen lisäkappale | |
| Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Korkeus | 2 000 mm | |
| Leveys | 750 mm | |
| Syvyys | 550 mm | |
| Näyttölokeron aukon korkeus | 599 mm | |
| Näyttölokeron aukon leveys | 684 mm | |
| Näyttölokeron hyötysyvyys | 508 mm | |
| Suurin näytön koko | 19 tuuma | |
| Tarkistusikkunan korkeus | 552 mm | |
| Tarkistusikkunan leveys | 552 mm | |
| näyttölokerotason suurin kantavuus − tasaisella kuormalla | 100 kg | |
| Tietokonelokeron aukon korkeus | 840 mm | |
| Tietokonelokeron aukon leveys | 670 mm | |
| Tietokonelokeron hyötysyvyys | 520 mm | |
| tietokonelokerotason suurin kantavuus − tasaisella kuormalla | 100 kg | |
| Paino | 77,5 kg | |
| Tuotetyyppi | Tietokonetyöpiste |
| Tuotekoodi | 951500 DE | |
| Valmistajan numero | 951500 DE | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |