Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Tietokonetyöasema, siirrettävät, Tyyppi: DE

Tuote nro.: 951350 DE

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Oven avautumiskulma: 225
  • Nastasylinterilukko: modulaarinen lisäkappale
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
  • IP-suojausluokka: IP 41

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 0,9 mm
Oven avautumiskulma 225 astetta
Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
IP-suojausluokka IP 41
Korkeus 1 870 mm
Leveys 1 000 mm
Syvyys 725 mm
Näyttölokeron aukon korkeus 599 mm
Näyttölokeron aukon leveys 654 mm
Alarakenteen aukon korkeus 640 mm
Alarakenteen aukon leveys vasen 690 mm
Alarakenteen aukon leveys oikea 210 mm
Pyörän ⌀ 125 mm
Paino 69,5 kg
Tuotetyyppi Tietokonetyöpiste

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 951350 DE
Valmistajan numero 951350 DE
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Kuten tietokonetyöpisteet nro 951100 / 951150 / 951101 / 951151, mutta
  • Alakaapissa teräslevyovet polykarbonaattiruutujen sijasta.
  • Lisäksi suojakotelo, lukittavat pariovet, polykarbonaattiruutu korkeintaan 21 tuuman putkinäytöille ja toinen tuuletin.

Alakaappi, jossa erikseen lukittavat täysmetallipariovet, väliseinä (asennetaan joko vasemmalle tai oikealle puolelle), vetoalusta, kantavuus 45 kg vedonpoistajalla sekä sinkitty hylly Tower-lokerikolle. Kaikki lukot ovat sarjalukittavia. Kaikki sähkövarusteet on sijoitettu niin, että ne eivät ulotu pohja-alan ulkopuolelle ja niihin on helppo päästä käsiksi. Tietokonetyöpiste on saatavissa pyörin varustettuna (2 kiinteää ja 2 sähköä johtavaa kääntö-/pysäytyspyörää ⌀ 125 mm sekä työntökahva) tai ilman niitä. Työtason materiaalina pyökki-Multiplex.
Sähkötekninen suojaluokka: Suojattu pölyltä ja roiskevedeltä, IP41, standardin DIN / VDE / 0470 / EN 60529 mukaisesti.

Toiminto:

IP41: Suojaus kohtisuoraan tulevalta vedeltä ja vierasosien ⌀ > 1 mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla.

Toimituksen sisältö:

Kiinteäksi asennettuun sähkövarustukseen sisältyy pistokerima (6 pistorasiaa, 250 V / 16 A, virtakytkin), liitäntäkaapeli 1,2 m, ylikuumenemissuojana tuuletin, jossa jatkokaapeli 5 m.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovissa, laatikossa ja vetoalustoissa sininen väri RAL 5005, jauhemaalattu.