Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Computer-Station, fahrbar, Typ: DE

Artikel-Nr.: 951350 DE

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 951350 DE
Herstellernummer 951350 DE
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Wie Computerarbeitsplätze Nr. 951100 / 951150 / 951101 / 951151, jedoch
  • Unterschrank mit Vollblechtüren statt Polycarbonat-Scheiben.
  • Zusätzlich mit Aufsatzgehäuse mit abschließbarer Flügeltüre und Polycarbonatscheibe für Röhrenmonitore bis 21 Zoll und zweitem Lüfter.

Unterschrank mit separat verschließbarer Vollblech-Doppelflügeltür, ausgestattet mit Trennwand (wahlweise rechts oder links montierbar), Auszugboden Belastbarkeit 45 kg, mit Zugentlastung und verzinktem Fachboden für das Tower-Fach. Alle Schlösser sind gleichschließend. Alle elektrischen Installationen sind so angebracht, dass sie nicht über die Grundfläche hinausragen und sehr gut zugänglich sind. Der Computerarbeitsplatz ist wahlweise mit oder ohne Fahreinheit (2 Bock- und 2 elektrisch leitfähige Lenk- / Stopp-Rollen ⌀ 125 mm sowie einem Schiebegriff) erhältlich. Ablageplatte aus Buche-Multiplex.
Elektrische Schutzart: Staub- und tropfwassergeschützt nach IP41 gemäß DIN/VDE/0470/EN60529.

Funktion:

IP41: Es besteht Schutz gegen senkrecht fallendes Wasser und gegen Eindringen von Fremdkörpern mit ⌀ > 1 mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden.

Lieferumfang:

Die fest eingebaute elektrische Installation umfasst Steckerleiste (6fach, 250 V / 16 A mit EIN- / AUS-Schalter), Anschlusskabel 1,2 m, Lüfter als Überhitzungsschutz mit 5m Verlängerungskabel.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen, Schublade und Auszugboden signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb