Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima 100/3

Tuote nro.: 950670 100/3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
  • Vetolaatikoiden hyötyala G: 56×24

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Vetolaatikoiden hyötyala G 56×24
Korkeus 75 mm
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on 100 mm
soveltuu vetolaatikoille hyötyleveys G 56
soveltuu vetolaatikoille hyötysyvyys G 24
Soveltuu vetolaatikolle hyötyleveys 1 400 mm
Soveltuu vetolaatikolle hyötysyvyys 600 mm
Paino 1,96 kg
Tuotetyyppi Vetolaatikon välilevy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 950670 100/3
EAN / GTIN 4062406153847

Kuvaus

Malli:

Reunalistat, uritetut jakolistat ja välilevyt muovia. Uritetut jakolistat napsautetaan vetolaatikon aukkoihin. Välilevyt painetaan uritettuihin jakolistoihin.
Tilanjakomateriaali täyttää kokonaan laatikon 56×24G.

Sopii:

Vetolaatikot 56×24G.

Sisältö:

Reunalistasarja nro 951580: 1 × koko 100
Uritetut jakolistat nro 951530: 4 × koko 100
Paikoilleen painettava jakaja 10G nro 951801: 6 × koko 100
Paikoilleen painettava jakaja 12G nro 951821: 3 × koko 100

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat
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
    Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin