Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima, 36×20G, Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi: 75/1

Tuote nro.: 950420 75/1
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
9 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Vetolaatikoiden hyötyala G: 36×20

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Vetolaatikoiden hyötyala G 36×20
Korkeus 50 mm
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on 75 mm
soveltuu vetolaatikoille hyötyleveys G 36
soveltuu vetolaatikoille hyötysyvyys G 20
Soveltuu vetolaatikolle hyötyleveys 900 mm
Soveltuu vetolaatikolle hyötysyvyys 500 mm
Paino 1,135 kg
Tuotetyyppi Vetolaatikon välilevy

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 950420 75/1
EAN / GTIN 4062406152673
Valmistajan numero 950420 75/1
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Reunalistat, uritetut jakolistat ja välilevyt muovia. Uritetut jakolistat napsautetaan vetolaatikon aukkoihin. Välilevyt painetaan uritettuihin jakolistoihin.
Tilanjakomateriaali täyttää kokonaan laatikon 36×20G.

Sopii:

Vetolaatikot 36×20G.

Sisältö:

Reunalistasarja nro 951570: 1 × koko 75
Uritetut jakolistat nro 951520: 5 × koko 75
Paikoilleen painettava jakaja 6G nro 951761: 12 × koko 75