Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima 100/1

Tuote nro.: 950420 100/1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
50 kappaletta varastossa
  • Vetolaatikoiden hyötyala G: 36×20

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Vetolaatikoiden hyötyala G 36×20
Korkeus 75 mm
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on 100 mm
soveltuu vetolaatikoille hyötyleveys G 36
soveltuu vetolaatikoille hyötysyvyys G 20
Soveltuu vetolaatikolle hyötyleveys 900 mm
Soveltuu vetolaatikolle hyötysyvyys 500 mm
Paino 1,688 kg
Tuotetyyppi Vetolaatikon välilevy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 950420 100/1
EAN / GTIN 4062406152697

Kuvaus

Malli:

Reunalistat, uritetut jakolistat ja välilevyt muovia. Uritetut jakolistat napsautetaan vetolaatikon aukkoihin. Välilevyt painetaan uritettuihin jakolistoihin.
Tilanjakomateriaali täyttää kokonaan laatikon 36×20G.

Sopii:

Vetolaatikot 36×20G.

Sisältö:

Reunalistasarja nro 951570: 1 × koko 100
Uritetut jakolistat nro 951520: 5 × koko 100
Paikoilleen painettava jakaja 6G nro 951761: 12 × koko 100

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat
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
    Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin