easyPick- pienille osille tarkoitettu lokerovalikoima 75/3

Tuote nro.: 950195 75/3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja easyPick
Säiliön korkeus 50 mm
Sopii alkaen laatikoiden etukorkeudesta ≥ 75 mm
soveltuu vetolaatikoille hyötyleveys G 36
soveltuu vetolaatikoille hyötysyvyys G 14
Soveltuu vetolaatikolle hyötyleveys 900 mm
Soveltuu vetolaatikolle hyötysyvyys 350 mm
Paino 1,845 kg
Tuotetyyppi Pienosarasiat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 950195 75/3
EAN / GTIN 4062406573515

Kuvaus

Malli:

Pienosasäiliöt muovia.
Tilanjakomateriaali täyttää kokonaan laatikon 36×14G.

Sopii:

Vetolaatikot 36×14G.

Sisältö:

Pienille osille tarkoitettu easyPick-lokero nro 951251: 4 × koko 6×8/1; 3 × koko 4×8/1; 4 × koko 6×6/1; 3 × koko 4×6/1

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Samasta sarjasta "easyPick" Näytä kaikki