{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | easyPick | |
Säiliön korkeus | 50 mm | |
Sopii alkaen laatikoiden etukorkeudesta | ≥ 75 mm | |
soveltuu vetolaatikoille hyötyleveys G | 36 | |
soveltuu vetolaatikoille hyötysyvyys G | 14 | |
Soveltuu vetolaatikolle hyötyleveys | 900 mm | |
Soveltuu vetolaatikolle hyötysyvyys | 350 mm | |
Paino | 2,412 kg | |
Tuotetyyppi | Pienosarasiat |
Tuotekoodi | 950195 75/2 | |
EAN / GTIN | 4062406573201 |