{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
medžiagos storis | 0,9 mm | |
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) | 80 kg | |
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje | 500 kg | |
Durų atidarymo kampas | 250 laipsniai | |
Reguliuojamas aukštis kas | 40 mm | |
Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
Aukštis | 1 950 mm | |
Plotis | 950 mm | |
Gylis | 430 mm | |
Naud. aukštis | 1 820 mm | |
Lentynų skaičius | 4 | |
Spintos priekinė dalis | su varstomomis durimis iš ištisinio lakšto | |
Rankenos padėtis | viduryje | |
Svoris | 74 kg | |
Produkto rūšis | Segtuvų spinta |
Produkto numeris | 949531 1950/A | |
EAN / GTIN | 4062406080594 | |
Gamintojo numeris | 949531 1950/A |