Vaatekaappi, nastasylinterilukko 8

Tuote nro.: 949017 8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.
  • Oven avautumiskulma: 225
  • Nastasylinterilukko: modulaarinen lisäkappale
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 0,9 mm
Oven avautumiskulma 225 astetta
Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korkeus 1 850 mm
Leveys 800 mm
Syvyys 520 mm
Osaston hyötykorkeus 370 mm
Osaston hyötyleveys 342 mm
Osaston hyötysyvyys 472 mm
Osastojen lukumäärä 8
kaapin etuosat teräslevysaranaovi
Jalustan rakenne Alumiinijalat
Viisto katto ei
Tuuletusraot takaseinässä kyllä
Erikoispintakäsittely mahdollinen kyllä
Nimikilpi kyllä
Paino 76 kg
Lukon malli Nastasylinterilukko
Standardi DIN 4547
Tuotetyyppi Lokerokaappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 949017 8
EAN / GTIN 4062406073114

Kuvaus

Malli:

Jalat 2 mm:n paksuista alumiinilevyä. Takaseinässä tuuletusreiät, ovissa pyyhekoukku ja nimikilpi. Oven rajoittimen voi muutamalla liikkeellä siirtää puolelta toiselle.
Laadukas nastasylinterilukko työntökahvassa.

Standardi:

DIN 4547

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, jauhemaalattu.

Ohje:

Jalustan peitelevyllä tai ilman Kysy meiltä lisää!
TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript