Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Šatní skříň s cylindrickým zámkem, Počet oddílů: 8

Artiklové číslo: 949017 8

Vyberte variantu a množství

Počet oddílů Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Úhel otevření dveří: 225
  • Cylindrický zámek: Modulární nástrčná vložka
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 0,9 mm
Úhel otevření dveří 225 stupeň
Cylindrický zámek Modulární nástrčná vložka
Volba barev RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Výška 1 850 mm
Šířka 800 mm
Hloubka 520 mm
Užitná výška každého oddílu 370 mm
Užitná šířka každého oddílu 342 mm
Užitná hloubka každého oddílu 472 mm
Počet oddílů 8
Čelní strana skříně Celoplechová křídlová dvířka
Provedení podstavce Hliníkové nožky
Šikmá stříška ne
Větrací drážky na zadní stěně ano
Možnost odstínů na přání ano
Jmenovka ano
Hmotnost 76 kg
Provedení zámku Cylindrický zámek
Norma DIN 4547
Druh produktu Skříň s přihrádkami

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 949017 8
EAN / GTIN 4062406073114
Číslo výrobce 949017 8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Nohy z 2 mm silného hliníkového plechu. Zadní stěny s větracími drážkami, dvířka s držákem na ručník a jmenovkou. Dveřní doraz lze několika pohyby namontovat zprava doleva.
S vysoce kvalitním cylindrickým zámkem v posuvné rukojeti.

Norma:

DIN 4547

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Alternativně s krytem podstavce. Zeptejte se nás.
Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Warning:

Stanovené použití
  • Rozsah otevírání dveří udržujte volný, dveře a zásuvky musí být uzavřené.
  • Zásuvky pro uložení nástrojů.
  • Police pro uložení obrobků a nástrojů.
  • Pro průmyslové použití ve vnitřní oblasti. Použití na suchých a pevných podkladech.
  • Skříň vždy zajistěte proti převrácení.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.

Nesprávné použití
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.
  • Skříň, zásuvky a police nepřetěžujte.
  • Nestavte a neodkládejte jej do skříně, zásuvek a do polic.
  • Neskladujte na krytu skříně žádné vyčnívající předměty.
  • Předměty neodkládejte trhavě.
  • Neskladujte zápalné nebo chemické tekutiny.
  • Neskladujte potraviny.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.