Kokonaan ulosvedettävät laatikot 200 kg 75 mm

Tuote nro.: 946081 75
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.
  • Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus: 200
  • Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä): 100
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1,2 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus 200 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) 100 %
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G 54×27 E
Leveys E 54E
Syvyys E 27E
Vetolaatikon etukorkeus 75 mm
Käyttöalue Laatikostokaappi
Tuotetyyppi Laatikko

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 946081 75
EAN / GTIN 4045197430168

Kuvaus

Malli:

Teräslevyä, pohja rei'itetty, reikäväli 17 mm, sivuseinien sisäpuolella uraseinät (uraväli 17 mm), joiden avulla tilan voi jakaa osiin, laatikoissa alumiiniset vetimet (merkintäliuskat ja suojakalvo sisältyvät toimitukseen). Ohjauskiskossa ei ole poikkitukea.
Kokonaan ulosvedettävä vetolaatikko, 100 % ulosvedettävä; kantavuus 200 kg.

Sopii:

Hyllystörakenteet alkaen nrosta 946000

Pintakäsittely:

Sininen RAL 5005, jauhemaalattu.

Ohje:

  • Tilanjakomateriaalit - katso nro 960190960700 ja nro 960900961290.
  • Laatikot voidaan varustaa SK-, HSK-, Capto- ja VDI-työkalujen säilyttämistä varten laatikkoalustalla (katso ryhmä 97).