{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaalin paksuus | 1,2 mm | |
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus | 200 kg | |
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) | 100 % | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G | 54×27 E | |
Leveys E | 54E | |
Syvyys E | 27E | |
Vetolaatikon etukorkeus | 100 mm | |
Käyttöalue | Laatikostokaappi | |
Tuotetyyppi | Laatikko |
Tuotekoodi | 946081 100 | |
EAN / GTIN | 4045197430151 |