Raskaiden tavaroiden kaappi, teräslevysaranaovi 1000 mm

Tuote nro.: 942321 1000
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.
  • Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla): 200
  • Kaapin rungon kantavuus sisällä: 1 600
  • Oven avautumiskulma: 250
  • Korkeudensäätö portaittain: 25
  • Nastasylinterilukko: modulaarinen lisäkappale

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1 mm
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) 200 kg
Kaapin rungon kantavuus sisällä 1 600 kg
Oven avautumiskulma 250 astetta
Korkeudensäätö portaittain 25 mm
Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korkeus 1 000 mm
Leveys 1 000 mm
Syvyys 700 mm
Leveys G 40
Syvyys G 28
Hyötykorkeus 845 mm
Lokeroalustojen määrä 2
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa kyllä
ComfortClose ei
Kahvan sijainti ylhäällä
Paino 80 kg
Tuotetyyppi Raskaiden tavaroiden kaappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 942321 1000
EAN / GTIN 4062406072483

Kuvaus

Malli:

Varusteltu kaappi, 40×28G.
Vahvistetut sivuseinät hyllytasojen kiinnitykseen, vahvistettu malli 200 kg:lle, 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut ovet ja 2K-Haptoprene®- kahva, lukitus. Kaapit, joissa on vahvistettu pohja, ilman tasausalustaa.

Toimituksen sisältö:

Kaappi ja hyllytasot.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitti RAL 7016, jauhemaalattu.

Ohje:

Hyllytasot GridLine raskaiden tavaroiden kaappeihin, katso nro 942610.
TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript