{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Tloušťka materiálu | 1 mm | |
| Povlak | S práškovým lakem | |
| Barevný odstín, Šedá | Světle šedá; Antracitová šedá | |
| Popsaná část, Světle šedá | Korpus | |
| Popsaná část, Antracitová šedá | Türen | |
| Materiál | Ocelový plech | |
| Barva | Šedá; Šedá | |
| Výběr barev | Volný výběr | |
| S dveřmi | ano | |
| Celkový počet dveří | 2 ks | |
| Dveře konstrukční provedení | křídlové/otočné dveře | |
| Úhel otevření dveří | 250 stupeň | |
| Dveře přední | S plným plechem | |
| Tvar kliky dveří | Lištové madlo kulaté | |
| Větrání skříně | ne | |
| Konstrukční provedení zámku | Cylindrický zámek | |
| Zamykací systém | zajišťovací systém Hoffmann | |
| Zamykací systém přestavitelný | ano | |
| Podstavec konstrukce | Žádný prostor soklu | |
| Korpus šířka v G | 40 | |
| Korpus hloubka v G | 28 | |
| Nosnost | 1 600 kg; 200 kg | |
| Nosnost plošně rozložená | ne; ano | |
| Popsaná část | Schrankgehäuse gesamt; Fachboden | |
| Druh produktu | Základní skříň | |
| Montážní poloha | Upevnění k podlaze | |
| Hmotnost | 80 kg | |
| Situace při instalaci a montáži | Samostatně stojící skříň | |
| Rozsah použití | Dílna | |
| Konfigurace | Konfigurováno | |
| Celková šířka Bg | 1 000 mm | |
| Celková hloubka Tg | 700 mm | |
| Celková výška Hg | 1 000 mm | |
| Korpus šířka Br | 1 000 mm | |
| Korpus hloubka Ti | 700 mm | |
| Korpus výška Ho | 1 000 mm | |
| Jednotka specifická pro výrobce – těleso | G | |
| Pojízdné | ne |
| Katalogové číslo | 942321 1000 | |
| EAN / GTIN | 4062406072483 | |
| Číslo výrobce | 942321 1000 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |