Reikälevy kaappeihin, kaapin leveydelle G: 40

Tuote nro.: 940710 40
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

kaapin leveydelle G Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Hoffmann-reikäseinän reikävälit: 9×9
  • Materiaali: Sinkityt

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hoffmann-reikäseinän reikävälit 9×9 mm
Materiaali Sinkityt
Korkeus 575 mm
Kantavuus 60 kg
Tuotetyyppi Rei'itetty seinä

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 940710 40
EAN / GTIN 4062406159160
Valmistajan numero 940710 40
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

3 sivulla sinkitty reikälevy teräslevyä, □9×9 mm, reikäväli 37 mm, koukkujen ja pitimien sekä reikälevytarvikkeiden kiinnitykseen. Ne löytyvät ryhmästä 95. Reikälevy voidaan asettaa 1000 mm:n (40G) ja 2000 mm:n (80G) levyisiin järjestelmäkaappeihin. Korkeus = 575 mm, näin 2000 mm:n korkuiseen kaappiin voidaan asettaa 3 reikälevyä päällekkäin.

Sopii:

Kaapit nro 940081940103, nro 940111940113 nro 940205940217, nro 940841940849, nro 940905940907.

Ohje:

Reikäseinää ei saa taivuttaa moneen kertaan reikärivin kohdalta.

Warning:

Käyttötarkoitus
  • Teräslevystä valmistettu, kolmelta puolelta sinkitty reikälevy GridLine-kaappeihin, joiden leveydet ovat 1000 mm ja 2000 mm.
  • 9 x 9 mm, 37 mm:n reikäväli, Easyfix-koukkujen ja -pitimien sekä muiden reikäseinätarvikkeiden kiinnittämistä varten.

Väärinkäyttö
  • Reikäseinää ei saa taivuttaa moneen kertaan reikärivin kohdalta.
  • Reikälevyyn saa laittaa vain sille tarkoitettuja välineitä.