{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Materiaalin paksuus | 1,2 mm | |
| Vetolaatikon ulosveto | Ulosvetoeste | |
| Korkeudensäätö portaittain | 25 mm | |
| Nastasylinterilukko | modulaarinen lisäkappale | |
| Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G | 36×24G | |
| Korkeus | 800 mm | |
| Leveys | 1 000 mm | |
| Syvyys | 700 mm | |
| Leveys G | 40 | |
| Syvyys G | 28 | |
| Hyötykorkeus | 700 mm | |
| Hyötykorkeus laatikoita varten | 700 mm | |
| Laatikoiden lukumäärä | 0 | |
| Vetoalustojen määrä | 0 | |
| Ovien lkm | 0 | |
| Enimmäiskantokyky | 4 000 kg | |
| Malli | omaa varustelua varten | |
| Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa | kyllä | |
| Paino | 45 kg | |
| Tuotetyyppi | Työkalukaapin runko |
| Tuotekoodi | 931335 800 | |
| EAN / GTIN | 4062406063702 | |
| Valmistajan numero | 931335 800 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |