Työkalukaapin runko vetolaatikoille, 36×24G, Korkeus: 1250mm

Tuote nro.: 931335 1250
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Korkeus (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Vetolaatikon ulosveto: Ulosvetoeste
  • Korkeudensäätö portaittain: 25
  • Nastasylinterilukko: modulaarinen lisäkappale
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1,2 mm
Vetolaatikon ulosveto Ulosvetoeste
Korkeudensäätö portaittain 25 mm
Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G 36×24G
Korkeus 1 250 mm
Leveys 1 000 mm
Syvyys 700 mm
Leveys G 40
Syvyys G 28
Hyötykorkeus 1 150 mm
Hyötykorkeus laatikoita varten 1 150 mm
Laatikoiden lukumäärä 0
Vetoalustojen määrä 0
Ovien lkm 0
Enimmäiskantokyky 4 000 kg
Malli omaa varustelua varten
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa kyllä
Paino 58 kg
Tuotetyyppi Työkalukaapin runko

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 931335 1250
EAN / GTIN 4062406063726
Valmistajan numero 931335 1250
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Työkalukaapin runko 40×28G, sopii vetolaatikoille 36×24G. Laatikoita voi kiinnittää 25 mm:n välein. Laatikostorungossa keskuslukitus.

Sopii:

Laatikot nro 931353, 931354, 931355, 931356.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.

Ohje:

Kun työkalukaapin runko varustetaan laatikoilla, on huomioitava, että vetolaatikoiden yksittäisten etulevyjen summa on kaapin hyötykorkeus.

Warning:

Käyttötarkoitus
  • Pidä ovien kääntöalue vapaana, ovet ja laatikot kiinni.
  • Vetolaatikot työkalujen säilyttämiseen.
  • Hylly työkappaleiden ja työkalujen säilyttämiseen.
  • Teolliseen käyttöön sisätiloissa.
  • Käyttö kuivalla ja kovalla lattialla.
  • Käytä ainoastaan teknisesti moitteettomassa ja käyttöturvallisessa tilassa.
  • Muokkauksen ja lisäasennukset saa tehdä vain Hoffmann Groupin hyväksymillä varusteilla.
  • Kiinnitä kaappi lattiaan.
  • Kun kaappi muutetaan asennusvaunuksi, vaihda vetolaatikot GridLine-vetolaatikoihin, jossa on yhdellä kädellä avattava yksittäinen lukitus.
  • Huomioi pyöräalustan kantavuudessa rungon paino.
  • Huomioi hyötykorkeus, kun varustelet kaapin itse.
  • Yhdistettävissä GridLine-pyöräalustaan, tuotenro
  • 958480 koko 24 tai 28.
  • Voidaan yhdistää GridLine-kaappeihin, joiden syvyys ja korkeus ovat samat.
  • Varusta vain GridLine-vetolaatikoilla, joissa on yhdellä kädellä avattava yksittäinen lukitus.
  • Lukitse paikoilleen asettamisen jälkeen kääntöpyörät seisontajarruilla.
  • Kulmaliitäntäkaappi työkalukaapeille, syvyys 700 mm (28G).
  • Voidaan yhdistää GridLine-kaappeihin, joiden syvyys ja korkeus ovat samat.
  • Voidaan varustaa GridLine-laatikkotelineellä, jossa on työkalunpitimet.
  • Voidaan yhdistää GridLine-kaappeihin, joiden syvyys ja korkeus ovat samat.

Väärinkäyttö
  • Älä tee luvattomia muutoksia ja muunnoksia.
  • Älä kuormita kaappia, laatikoita ja hyllyjä liikaa.
  • Älä nouse tai istu kaapin, laatikoiden eikä hyllyn päälle.
  • Älä aseta tavaroita hyllyille äkkinäisin liikkein.
  • Älä seiso tai istu asennusvaunun päällä.
  • Älä kuljeta ihmisiä.
  • Älä yhdistä pyöräalustaan.
  • Älä avaa samanaikaisesti useampaa vetolaatikkoa.
  • CNC-sivukaappia ei voi yhdistää pyöräalustaan.