Reikälevytakaseinä 1500

Tuote nro.: 929650 1500
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
86 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

  • Rakennetyyppi: Teräsrakenne
  • Hoffmann-reikäseinän reikävälit: 9×9

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Rakennetyyppi Teräsrakenne
Materiaalin paksuus 1 mm
Hoffmann-reikäseinän reikävälit 9×9 mm
Korkeus 481 mm
Leveys 1 420 mm
Syvyys 25 mm
Sopii tyyppiin 1500
Reikäseinärakenne Yksisivuinen
Tuotetyyppi Rei'itetty seinä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 929650 1500
EAN / GTIN 4062406118631

Kuvaus

Malli:

Jalusta teräslevyä 40×40 mm työtasojen ruuvaukseen. Välissä reikälevyseinä teräslevystä.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.

Ohje:

Kannatinpylväsrakenteen alueen tuotteita ei voi ripustaa reikälevyyn.