Pistoliitin-lähtöpistoke 5

Tuote nro.: 928491 5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
72 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

IP-suojausluokka IP 20
Pistoketyyppi, tulo GST-pistokejärjestelmä
Nimellisjännite 400 V
Napojen lukumäärä 5
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi Pistoliitin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 928491 5
EAN / GTIN 4062406117177
Valmistajan numero 420000000095

Kuvaus

Malli:

Tällä pistoliitin-lähtöpistokkeella voidaan liittää lisäkomponentteja.

Kuvaus:

Teollisuuskäyttöön tarkoitetun plug-in-järjestelmän tekniset tiedot (nro 928490; 928491; 928492):
  • Maksimiliitäntäarvo 230 V / AC, 16 A tai 400 V / AC, 16 A.
  • Kokonaiskuormitettavuus vaihtovirralla: 3, 6 kW.
  • Kokonaiskuormitettavuus kolmivaihevirralla: 10,5 kW.
  • Valmisteltujen kaapelien poikkipinta-ala:
    3 × 1,5 mm2 vaihtovirralla (L, N, PE)
    5 × 1,5 mm2 kolmivaihevirralla (L1, L2, L3, N, PE)
  • Suojausluokka 1
  • Kotelointiluokka IP 20.

Toiminto:

IP20: Suojaus vierasosien ⌀ < 12 mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta kosketusta tulisi silti välttää, ja suojaus vedeltä puuttuu.

Ohje:

Ainoastaan sähköalan ammattilainen saa suorittaa ensimmäisen liittämisen sekä pistoke- tai holkkiosien liitännän johtoihin!

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet