Utični konektor, izlazni utikač 5

Artikl br.: 928491 5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
72 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

IP-klasa zaštite IP 20
Vrsta utikača, ulaz GST utični sustav
Nazivni napon 400 V
Broj polova 5
Opskrba energijom Mrežni pogon
Vrsta proizvoda Utična spojnica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 928491 5
EAN / GTIN 4062406117177
Broj proizvođača 420000000095

Opis

Izvedba:

S pomoću utičnog konektora moguće je priključiti dodatne komponente.

Opis:

Tehnički podaci za industrijski utični sustav (br. 928490; 928491; 928492):
  • Maksimalna vrijednost napajanja 230 V/AC, 16 A ili 400 V/AC, 16 A.
  • Ukupno opterećenje pri izmjeničnoj struji: 3,6 kW.
  • Ukupno opterećenje pri trofaznoj struji: 10,5 kW.
  • Poprečni presjek vodova za predkonfekcioniran kabel:
    3 × 1,5 mm2 pri izmjeničnoj struji (L, N, PE)
    5 × 1,5 mm2 pri trofaznoj struji (L1, L2, L3, N, PE)
  • Klasa zaštite 1
  • Klasa zaštite IP 20.

Funkcija:

IP20: Postoji zaštita od prodora stranih tijela s ⌀ < 12 mm, ali treba izbjegavati kontakt, a osim toga nema zaštite od vode.

Napomena:

Prvo povezivanje i spajanje dijelova utikača i utičnica na kabele smiju obaviti samo stručni električari!

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema