Mediamoduuli tukipylvääseen, Moduulin malli: DK250V/2

Tuote nro.: 928460 DK250V/2
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Moduulin malli Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1 mm
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Korkeus 480 mm
Leveys 55 mm
Pistoketyyppi, tulo GST-pistokejärjestelmä
Nimellisjännite 250 V
Nimellisvirta 16 A
virtalaji AC
Virtakytkin ei
Pistorasioiden määrä tyyppi K 2
Pistorasia, tyyppi K
Paino 2 kg
Tuotetyyppi Kytkentämoduuli

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 928460 DK250V/2
EAN / GTIN 4062406116477
Valmistajan numero 928460 DK250V/2
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Valmistettu teräslevystä. Ruuvattavaksi paikalleen tukipylväiden sivulta.
Kaksi täysin johdotettua sukopistoketta.

Sopii:

Tukipylväät nro 928010 (paitsi koko 200), nro 928020, 928075 ja nro 928076.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.

Ohje:

Yhteen tukipylvääseen voidaan asentaa vain kaksi pistorasiaa.
Ainoastaan sähköalan ammattilainen saa suorittaa ensimmäisen liitännän sekä pistoke- tai holkkiosien liitännän johtoihin.

Warning:

Käyttötarkoitus
  • Käytä työpenkkiä vain, jos se on teknisesti moitteettomassa kunnossa.
  • Turvallisuutta heikentävät häiriöt on korjattava välittömästi.
  • Asenna komponentit vain tähän tarkoitukseen varattuihin reikiin. Muokkaukset ja muutostyöt vain Hoffmann Groupin hyväksytyillä tarvikkeilla.
  • Teolliseen käyttöön sisätiloissa.
  • Käyttö kuivalla ja kovalla lattialla.
  • Käytä vain kuivassa ympäristössä.

Väärinkäyttö
  • Älä seiso tai istu työpenkin päällä.
  • Älä kuljeta ihmisiä.
  • Älä käytä kaltevilla alueilla.
  • Älä käytä räjähdysvaarallisissa tiloissa.
  • Älä altista vedelle, sateelle tai lialle.
  • Älä käytä alueilla, joissa on irrallisia ja päällystämättömiä lattioita.
  • Älä kuormita työpenkkiä, työtasoa, vetolaatikoita ja hyllytasoja liikaa.
  • Älä tee omavaltaisia muutoksia.