Média modul tartóoszlophoz DK250V/2

Cikkszám: 928460 DK250V/2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 1 mm
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Magasság 480 mm
Szélesség 55 mm
Bemenet csatlakozó típus GST összeilleszthető rendszer
Névleges feszültség 250 V
Névleges áramerősség 16 A
Áram típus AC
Be- / kikapcsoló nem
K típusú aljzatok száma 2
Csatlakozó aljzat, típus K
Súly 2 kg
Termék fajtája Energia modul

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 928460 DK250V/2
EAN / GTIN 4062406116477

Leírás

Kivitel:

Acéllemezből. A tartóoszlopokra történő oldalsó felcsavarozáshoz.
Két földelt csatlakozó aljzattal kompletten vezetékezve.

Alkalmazható:

928010 sz. tartóoszlopok (a 200 méret kivételével), 928020 sz., 928075 és 928076 sz.

Szín:

RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.

Figyelem:

Az egyes tartóoszloponként csak két csatlakozó aljzat szerelhető fel.
Az első bekötést, valamint a csatlakozóaljzatok és a kapcsolók elemeinek a vezetékekhez való csatlakoztatását csak villamossági szakember végezheti.