Avoimet Multifix-säilytyslokerot, Pituus (mm) / tyypp: 1500/AA1

Tuote nro.: 928230 1500/AA1
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
70 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pituus (mm) / tyypp Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Työasema; Multifix
Pituus 1 500 mm
Leveys 1 440 mm
Hyötyleveys 1 440 mm
Korkeus 90 mm
Avosäilytyslokeron korkeus 65 mm
Avosäilytyslokeron leveys 130 mm
Avosäilytyslokeron syvyys 100 mm
Kaltevuuskulma 0 astetta; 20 astetta; 30 astetta
Rasioiden määrä 11
Kotelon tyyppi AA1
Avosäilytyslaatikon väri antrasiitti
Sopii tyyppiin AA1
Kantavuus 50 kg
Paino 5,2 kg
Tuotetyyppi Lokerolista

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 928230 1500/AA1
EAN / GTIN 4062406113681
Valmistajan numero 928230 1500/AA1
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Multifix-kisko kuten numerossa 928201, sisältää GARANT-avosäilytyslokerot nro 963301.

Sopii:

Tukipylväät nro 928010, materiaalivaunu nro 918590, reikäseinä yhdessä GARANT easyFix -pohjalevyn nro 955820 koko 2 kanssa.

Warning:

Käyttötarkoitus
  • Käytä työpenkkiä vain, jos se on teknisesti moitteettomassa kunnossa.
  • Turvallisuutta heikentävät häiriöt on korjattava välittömästi.
  • Asenna komponentit vain tähän tarkoitukseen varattuihin reikiin. Muokkaukset ja muutostyöt vain Hoffmann Groupin hyväksytyillä tarvikkeilla.
  • Teolliseen käyttöön sisätiloissa.
  • Käyttö kuivalla ja kovalla lattialla.
  • Käytä vain kuivassa ympäristössä.

Väärinkäyttö
  • Älä seiso tai istu työpenkin päällä.
  • Älä kuljeta ihmisiä.
  • Älä käytä kaltevilla alueilla.
  • Älä käytä räjähdysvaarallisissa tiloissa.
  • Älä altista vedelle, sateelle tai lialle.
  • Älä käytä alueilla, joissa on irrallisia ja päällystämättömiä lattioita.
  • Älä kuormita työpenkkiä, työtasoa, vetolaatikoita ja hyllytasoja liikaa.
  • Älä tee omavaltaisia muutoksia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Samasta sarjasta "Työasema" Näytä kaikki