Reikäseinä kääntövarrelle 1

Tuote nro.: 928175 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
1
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.
  • Hoffmann-reikäseinän reikävälit: 9×9
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1 mm
Hoffmann-reikäseinän reikävälit 9×9 mm
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Sarja Työasema
Korkeus 420 mm
Leveys 481 mm
Reikäseinärakenne Yksisivuinen
Paino 2,9 kg
Tuotetyyppi Rei'itetty seinä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 928175 1
EAN / GTIN 4062406113414

Kuvaus

Malli:

Taivutettu tukevasta teräslevystä, kallistuu enintään 45°. Asennus tukipylvääseen ala- tai yläkolmanneksesta.

Sopii:

Asennettavaksi kääntövarteen nro 928170.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.